Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Venice Designrahmen 015X020 cm BRONZE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Venice Designrahmen 015X020 cm BRONZE
Artikel-Nr.:
     9332-JL520J
Hersteller:
     walther design
Herst.-Nr.:
     JL520J
EAN/GTIN:
     4004122329809
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
bilderrahmen kunststoff grau
bilderrahmen kunststoff
Designrahmen Venice glänzend breites, rund nach innen abfallendes Profil, in verschiedenen Formaten und Farben Leiste: breites Polystyrol-Profil Farben: stahl, gold, bronze, silberGlas: gewaschenes Klarglas Einleger: hellgrau, angestanzt Rückwand: MDF, bis 20x30 cm mit Aufsteller Aufhängung: Ösen für Hoch- und Querformataufhängung Verschluss: Flexpins Verpackung: geschrumpfte Folie, ab 20x30 cm Karton-Schutzecken mit zusätzlichem Kantenschutz unten
Weitere Informationen:
Bildformat:
0150X0200
Gewicht:
300,000 GR
Farbe:
bronze
Länge:
19,80 cm
Breite:
1,70 cm
Höhe:
24,80 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.