Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Galeria Kst.Rahmen 040X050 SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     9332-KB050H
Hersteller:
     walther design
Herst.-Nr.:
     KB050H
EAN/GTIN:
     4004122070886
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
bilderrahmen kunststoff schwarz
bilderrahmen kunststoff
Kunststoffrahmen GaleriaKunststoffleiste in diversen Formaten und FarbenLeiste: Halbrundprofil, Schrägschnittpassepartout geeignetFarben: schwarz, stahl, gold, kupfer, blau, rot, silber, weissGlas: gewaschenes KlarglasProfilwechsel: ab Format 30 x 45 cm größeres ProfilEinleger: angestanzt, weissRückwand: MDF, bis 21x29,7 cm mit AufstellerAufhängung: in der Drehklammer, ab Format 40 x 50 cm GalerieaufhängungDokumenteneinleger: Format 21 x 29,7 cm / DINA 4Verschluss: DrehklammerVerpackung: geschrumpfte Folie, ab 20x30 cm Karton-Schutzecken mit zusätzlichem Kantenschutz unten.
Weitere Informationen:
Bildformat:
0400X0500
Gewicht:
1750,000 GR
Farbe:
schwarz
Länge:
41,20 cm
Breite:
2,30 cm
Höhe:
51,10 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.