Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Galeria Kst.Rahmen 030X040 STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     9332-KD040H
Hersteller:
     walther design
Herst.-Nr.:
     KD040H
EAN/GTIN:
     4004122560431
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
bilderrahmen kunststoff schwarz a4
bilderrahmen kunststoff schwarz
Kunststoffrahmen GaleriaKunststoffleiste in diversen Formaten und FarbenLeiste: Halbrundprofil, Schrägschnittpassepartout geeignetFarben: schwarz, stahl, gold, kupfer, blau, rot, silber, weissGlas: gewaschenes KlarglasProfilwechsel: ab Format 30 x 45 cm größeres ProfilEinleger: angestanzt, weissRückwand: MDF, bis 21x29,7 cm mit AufstellerAufhängung: in der Drehklammer, ab Format 40 x 50 cm GalerieaufhängungDokumenteneinleger: Format 21 x 29,7 cm / DINA 4Verschluss: DrehklammerVerpackung: geschrumpfte Folie, ab 20x30 cm Karton-Schutzecken mit zusätzlichem Kantenschutz unten.
Weitere Informationen:
Bildformat:
0300X0400
Gewicht:
1050,000 GR
Farbe:
stahl
Länge:
31,00 cm
Breite:
1,90 cm
Höhe:
41,00 cm
Weitere Suchbegriffe: bilderrahmen kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.