Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meßlatte Growing Explorer, weiss, Länge 131 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Meßlatte Growing Explorer, weiss, Länge 131 cm
Artikel-Nr.:
     9332-MB131M
Hersteller:
     walther design
Herst.-Nr.:
     MB131M
EAN/GTIN:
     4004122291137
Suchbegriffe:
Kindermesslatte
Längen-Messstab Diagnostik
Längenmessstab Diagnostik
Personenmessstab
Messlatte Growing ExplorerHübsch gestaltete Kinder-Messlatte mit einer Skala von 60 - 180 cm. Die Messlatte, bestehend aus einer Ölleinwand und je einer Holzstange oben und unten ist ausgerollt 131 cm lang und ist mit niedlichen, kindgerechten Motiven verziert. Verpackt in einer dekorativen Box (Länge 26,2 cm) eignet sie sich ideal als Geschenk zu verschiedenen Anlässen. Leiste: Holz, weiss Farbe Leinwand: weissgrundig mit Kinder- und Tiermotiven Aufhängung: Kordelaufhängung, weiss Verpackung: Geschenkbox mit Seidenpapier
Weitere Informationen:
Bildformat:
0297X0420
Gewicht:
170,000 GR
Farbe:
weiss
Länge:
26,20 cm
Breite:
4,00 cm
Höhe:
7,00 cm
Weitere Suchbegriffe: längen-messstab diagnostik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.