| |
|
| Artikel-Nr.: 9332-ME-110-W Herst.-Nr.: ME-110-W EAN/GTIN: 4004122290574 |
| |
|
| | |
| Memo-Einsteckalbum Fun Wedding Selection Memo-Einsteckalbum mit weissen Seiten mit hochwertigem Papiereinband und quadratischem Bildausschnitt 7,5x7,5 cm auf der Vorderseite für ein persönliches Foto. Das Memo-Einsteckalbum bietet Platz für 200 Fotos im Format 10x15 cm, hat Beschriftungsfelder für persönliche Eintragungen und ist mit einem zusätzlichen CD- und Negativarchiv ausgestattet. Die Serie Fun besitzt weitere zahlreiche Artikel im Sortiment.Farben: bis zu 12 attraktive Farben Verpackung: geschrumpfte Folie Weitere Informationen: | | Bildformat: | 200 F. 10x15 cm z. Einst. | Gewicht: | 709,000 GR | Farbe: | chamois weiss | Länge: | 24,00 cm | Breite: | 5,00 cm | Höhe: | 22,00 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 9332_lager | | | | | | € 14,50* | ab € 8,76* | € 13,39* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 9,81* | € 14,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: 9332_lager | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: 9332_lager | | Versand: 9332_lager | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,50* | | ab € 190,00* | € 25,00* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: 9332_lager | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|