Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9332-ME-201-B Herst.-Nr.: ME-201-B EAN/GTIN: 4004122161546 |
| |
|
| | |
| Memo-Einsteckalbum Grindy Buchgebundenes Memo-Einsteckalbum mit weissen Seiten mit hochwertigem laminierten Kunstdruckeinband in zwei Farben. Das Memo-Einsteckalbum bietet Platz für 200 Fotos im Format 11,5x15,5 cm, hat Beschriftungsfelder für persönliche Eintragungen und ist zudem mit einem CD- und Negativarchiv ausgestattet. Die Serie Grindy ist in vielen weiteren Artikeln erhältlich.Farbe: schwarz, weissVerpackung: geschrumpfte Folie Weitere Informationen: | | Bildformat: | 200 F. 11,5x15,5 cm z. Einst. | Gewicht: | 630,000 GR | Farbe: | schwarz | Länge: | 23,00 cm | Breite: | 5,00 cm | Höhe: | 24,00 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 9332_lager | | | | | | € 14,50* | ab € 8,40* | € 12,79* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 8,40* | € 12,79* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,50* | € 28,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: 9332_lager | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: 9332_lager | | Versand: 9332_lager | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,50* | | ab € 190,00* | € 25,00* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: 9332_lager | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|