Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Memo-Grindy, weiss f.200 F. 11,5X15,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     9332-ME-201-W
Hersteller:
     walther design
Herst.-Nr.:
     ME-201-W
EAN/GTIN:
     4004122161553
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Memo-Einsteckalbum Grindy Buchgebundenes Memo-Einsteckalbum mit weissen Seiten mit hochwertigem laminierten Kunstdruckeinband in zwei Farben. Das Memo-Einsteckalbum bietet Platz für 200 Fotos im Format 11,5x15,5 cm, hat Beschriftungsfelder für persönliche Eintragungen und ist zudem mit einem CD- und Negativarchiv ausgestattet. Die Serie Grindy ist in vielen weiteren Artikeln erhältlich.Farbe: schwarz, weissVerpackung: geschrumpfte Folie
Weitere Informationen:
Bildformat:
200 F. 11,5x15,5 cm z. Einst.
Gewicht:
630,000 GR
Farbe:
weiss
Länge:
23,00 cm
Breite:
5,00 cm
Höhe:
24,00 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9332_lager
734
€ 14,50*
ab € 8,36*
€ 12,74*
1 Tag
7
€ 4,90*
ab € 8,39*
€ 12,74*
6 Tage
10
€ 6,99*
ab € 24,89*
€ 34,56*
Preise: 9332_lager
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
Lagerstand: 9332_lager
Versand: 9332_lager
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,50*
ab € 190,00*
€ 25,00*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: 9332_lager
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.