Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Memo-Album Terrazzo, stone grey, 200 Fotos 10x15 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Memo-Album Terrazzo, stone grey, 200 Fotos 10x15 cm
Artikel-Nr.:
     9332-ME-298-3
Hersteller:
     walther design
Herst.-Nr.:
     ME-298-3
EAN/GTIN:
     4004122290994
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Memo-Einsteckalbum TerrazzoMemo-Einsteckalbum mit weissen Seiten mit hochwertigem laminierten Kunstdruckeinband in drei Designs. Das Memo-Einsteckalbum bietet Platz für 200 Fotos im Format 10x15 cm und hat Beschriftungsfelder für persönliche Eintragungen, sowie ein CD- und Negativarchiv. Die Serie Terrazzo ist in vielen weiteren Artikeln erhältlich.Designs: stone White, stone black, stone greyVerpackung: geschrumpfte Folie
Weitere Informationen:
Bildformat:
0100X0150
Gewicht:
600,000 GR
Farbe:
stone grey
Länge:
22,00 cm
Breite:
5,00 cm
Höhe:
22,00 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.