Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leporello Fun Wedding Selection, chamois weiss, 12 F. 10X15 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leporello Fun Wedding Selection, chamois weiss, 12 F. 10X15 cm
Artikel-Nr.:
     9332-ML-350-W
Hersteller:
     walther design
Herst.-Nr.:
     ML-350-W
EAN/GTIN:
     4004122290581
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Leporello Fun Wedding SelectionLeporello zum Einstecken mit schwarzen Seiten mit hochwertigem Papiereinband und quadratischem Bildausschnitt 5x5 cm auf der Vorderseite für ein persönliches Foto mit Schleifenbindung. Der Leporello bietet Platz für 12 Fotos im Format 10x15 cm. Die Serie Fun ist in vielen weiteren Artikeln erhältlich. Farben:: bis zu 12 attraktive Farben Verpackung: geschrumpfte Folie
Weitere Informationen:
Bildformat:
0100X0150
Gewicht:
150,000 GR
Farbe:
chamois weiss
Länge:
12,00 cm
Breite:
1,00 cm
Höhe:
16,70 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.