Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Classicalbum Das schicke Dicke, 29x32 cm, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     9332-MX-101-A
Hersteller:
     walther design
Herst.-Nr.:
     MX-101-A
EAN/GTIN:
     4004122094509
Suchbegriffe:
Baby-Album
Babyalben
Babyalbum
Foto-Album
Buchalbum Das schicke Dicke Buchgebundenes Fotoalbum in vier Farben mit hochwertigem Kunstledereinband und umlaufender, prominenter Goldprägung. Das Album im Format 29x32 cm hat 100 weisse Seiten aus säurefreiem Fotokarton und weisse Pergaminschutzseiten und ist zusätzlich mit einem CD- und Negativarchiv ausgestattet. Das schicke Dicke ist als weiteres Fotoalbum im Format 26x25 cm verfügbar. Ein Klassiker unter den Fotoalben.Farbe: grün, blau, braun, rot Verpackung: geschrumpfte Folie
Weitere Informationen:
Bildformat:
0290X0320
Gewicht:
1750,000 GR
Farbe:
grün
Länge:
29,00 cm
Breite:
7,00 cm
Höhe:
32,00 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 16,95*
€ 24,52*
9332_lager
368
€ 14,50*
ab € 17,04*
€ 24,53*
6 Tage
10
€ 6,99*
ab € 48,06*
€ 64,75*
Preise: 9332_lager
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
Lagerstand: 9332_lager
Versand: 9332_lager
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,50*
ab € 190,00*
€ 25,00*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: 9332_lager
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.