| |
|
| Artikel-Nr.: 9332-MX-103-R Herst.-Nr.: MX-103-R EAN/GTIN: 4004122094561 |
| |
|
| | |
| Buchalbum Das schicke Dicke Buchgebundenes Fotoalbum in drei Farben mit hochwertigem Kunstledereinband und umlaufender, prominenter Goldprägung. Das Album im Format 26x25 cm hat 100 weisse Seiten aus säurefreiem Fotokarton und weisse Pergaminschutzseiten und ist zusätzlich mit einem CD- und Negativarchiv ausgestattet. Das schicke Dicke ist als weiteres Fotoalbum im Format 29x32 cm verfügbar. Ein Klassiker unter den Fotoalben.Farbe: blau, braun, rot Verpackung: geschrumpfte Folie Weitere Informationen: | | Bildformat: | 0260X0250 | Gewicht: | 1150,000 GR | Farbe: | rot | Länge: | 26,00 cm | Breite: | 7,00 cm | Höhe: | 25,00 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 9332_lager | | | | | | € 14,50* | ab € 11,99* | € 17,79* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 11,93* | € 17,79* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 35,21* | € 48,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: 9332_lager | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: 9332_lager | | Versand: 9332_lager | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,50* | | ab € 190,00* | € 25,00* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: 9332_lager | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|