| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9332-SA-109-X Herst.-Nr.: SA-109-X EAN/GTIN: 4004122230235 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Spiralalbum Fun Spiralalbum mit hochwertigem Papiereinband und quadratischem Bildausschnitt 6x6 cm auf der Vorderseite für ein persönliches Fotos. Das Album im Format 23x17 cm hat 40 schwarze Seiten aus säurefreiem Fotokarton. Die Serie Fun besitzt weitere zahlreiche Artikel im Sortiment.Farben: bis zu 12 attraktive Farben Verpackung: geschrumpfte Folie Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bildformat: | 0230X0170 | Gewicht: | 342,000 GR | Farbe: | grau | Länge: | 25,00 cm | Breite: | 3,00 cm | Höhe: | 17,00 cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |