Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralalbum Fun mintgrün, 30x30 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     9332-SA-110-A
Hersteller:
     walther design
Herst.-Nr.:
     SA-110-A
EAN/GTIN:
     4004122230808
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Spiralalbum Fun Spiralalbum mit hochwertigem Papiereinband und quadratischem Bildausschnitt 10x10 cm auf der Vorderseite für ein persönliches Foto. Das Album im Format 30x30 cm hat 50 schwarze Seiten aus säurefreiem Fotokarton. Die Serie Fun besitzt weitere zahlreiche Artikel im Sortiment.Farbe: bis zu 12 attraktive FarbenVerpackung: geschrumpfte Folie
Weitere Informationen:
Bildformat:
0300X0300
Gewicht:
915,000 GR
Farbe:
mintgrün
Länge:
32,00 cm
Breite:
3,00 cm
Höhe:
30,00 cm
Weitere Suchbegriffe: Photo-Album, Photoalbum, foto ringbuch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9332_lager
128
€ 14,50*
ab € 10,61*
€ 16,04*
1 Tag
4
€ 4,90*
ab € 12,01*
€ 17,86*
7 Tage
10
€ 6,99*
ab € 29,71*
€ 40,96*
Preise: 9332_lager
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
Lagerstand: 9332_lager
Versand: 9332_lager
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,50*
ab € 190,00*
€ 25,00*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: 9332_lager
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.