Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Ausdrehsatz "Twist In" und "Twist Off"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-071057
Hersteller:
     Gambit® Tools
Herst.-Nr.:
     071057
EAN/GTIN:
     4049773215880
Suchbegriffe:
071057
Schlossereien
Metallbau
Für
Kurzbeschreibung 17-teilig Vorteile • Einfaches Lösen von rundgedrehten Schrauben • Innensechskant- oder TX-Schrauben durch die speziellen Schneidflanken • Erhebliche Zeit- und Arbeitsersparnis, da einfaches Ausdrehen statt Ausbohren oder Anschweißen • Hochbelastbar und langlebig, durch den hochlegierten S2-Spezial-Werkzeugstahl • Twist-Off: Speziell für Stehbolzen und Gewindestangen durch die außenliegende Schlüsselhilfe, der Allrounder für alle gängigen Verschraubungen, die Lösung bei rundgedrehten Muttern und Bolzen, Hochwertig gefertigte Twist-Off Steckschlüsseleinsätze aus hochlegiertem S2-Spezial-Werkzeugstahl • Twist-In: Robuste konische Spitze mit aggressiven Schneidflanken, lange Ausführung speziell für tiefliegende Schrauben, löst einfach und zuverlässig verrostete und rundgedrehte Innen-Sechskant- oder Innen-TX-Schrauben o. ä. , Hochwertig gefertigte Twist-In Steckschlüsselsätze aus hochlegiertem S2-Spezial-Werkzeugstahl Anwendungsbereiche • Schlossereien • Metallbau • Für Demontage- und Reparaturarbeiten in jeder KFZ-Werkstatt Lieferumfang • Twist-Off: ø 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18 und 19 mm mit 1/2"-Aufnahme • Twist-In: ø 3, 4, 5 und 6 mm mit 3/8"-Aufnahme, ø 8,10, 12 und 14 mm mit 1/2" Aufnahme • Austreiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,81*
€ 185,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,33*
€ 183,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,18*
€ 176,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,03*
€ 167,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,57*
€ 149,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.