Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-07206010
Hersteller:
     Gambit® Tools
Herst.-Nr.:
     07206010
EAN/GTIN:
     4049773221041
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz
Kurzbeschreibung 71-teilig Vorteile • Spezialsicherheitsbits aus hochwertigem S2-Stahl (Chrom-Silizium-Mangan-Molybdän-Vanadium-Stahl) • Alle kurzen Bits in doppelter Ausfertigung • Neuartiger Sechskant-Bit mit Kugelkopf für Arbeiten in einem Winkel bis zu 15° • TX-Bits in doppelter Ausführung mit und ohne Kopflochbohrung Lieferumfang • Bits in kurzer Ausführung, 25 mm • Phillips-Bits: je 2 x PH 1, PH 2, PH 3 • Pozidriv-Bits: je 2 x PZ 1, PZ 2, PZ 3 • Schlitz-Bits: je 2 x Größe 4, 4.5, 5, 6 mm • Innen-Sechskant-Bits: je 2 x Größe 4, 5, 6 mm • Innen-Sechskant-Bits mit Kugelkopf: je 2 x Größe 4, 5, 6 mm • TX-Bits: je 2 x TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40 • TX-Bits mit Kopflochbohrung: je 2 x TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40 • Bits in langer Ausführung, 75 mm • Phillips-Bits: PH 1, 2 x PH 2, PH 3 • Pozidriv-Bits: PZ 1, PZ 2, PZ 3 • Schlitz-Bits: Größe 4, 6 mm • 1 magnetischer Bitadapter mit Schnellverschluss, 65 mm • 1 magnetischer Edelstahl-Bitadapter, 60 mm
Weitere Suchbegriffe: bit-satz 71-tlg., bit satz, 07206010, Bezeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.