Kurzbeschreibung Engraum-Bitsortiment, 44-teilig Vorteile • Extrem flache Ausführung, nur 23 mm Bauhöhe • Doppel-Ratschen-Ringschlüssel mit 8 und 10 mm sowie alle gängigen Bit-Typen • Ideal bei engen Platzverhältnissen oder schwer zugänglichen Stellen • Sicherer Halt der Bits durch Gummi-O-Ringe. Ein Rausrutschen ist somit ausgeschlossen • Aus Chrom Vanadium-Stahl Lieferumfang • TX-Bit: 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45 • TX-Bit mit Stirnloch: 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45 • Inbus: 4, 5, 6, 7 und 8 mm • Vielzahn: M5, M6, M8 und M10 • Kreuz-Bits: PH0, PH1, PH2, PH3 und PH4 • Schlitz-Bits: 4 mm • 1 x Doppel-Ratschen-Ringschlüssel: 8 x 10 mm • 2 x 5 St. Ersatzgummiringe: ø 9 mm und ø 11 mm |