Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EKA 230V Kabelaufroller, 14 + 1 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-073100201
Hersteller:
     Gambit Tools
Herst.-Nr.:
     073100201
EAN/GTIN:
     4049773213190
Suchbegriffe:
Kabelaufroller
kabelaufroller
Kurzbeschreibung 14 + 1 m Vorteile • Mit H07RN-F 3G 1,5 mm² Stromleitung für den professionellen Einsatz • Einfache Aufwicklung durch die Kabelführungsmechanik • Trommel aus hochfestem Spezialkunststoff, stoß- und bruchfest • Automatischer Aufrollmechanismus durch leichtes Gegenziehen aktivierbar • Mehrfachrasterung pro Umdrehung • Schwenkvorrichtung 180° • Fixierte Zuleitung 1 m • Gleichmäßiger und vollständiger Rücklauf des Elektrokabels durch starke Rücklauffedern • Hochwertige, ölresistente Elektroleitung für hohe Beanspruchung • Blockiervorrichtung mit Zahnarretierung alle 50 cm • Integrierter Überhitzungsschutz • Schutzart der Kabelkupplung IP 44 Anwendungsbereiche • Hand- und Netzgeräte • Mittlere- und mechanische Beanspruchungen • Werkstätten • Industrieller- und landwirtschaftlicher Einsatz Merkmale • Ausführung: Leitungslänge: 14 m • Gewicht: 5,0 kg • Breite: 150 mm • Höhe: 295 mm • Netzspannung: 230 V • Tiefe: 350 mm • WEEE-Reg.-Nr.: DE 17660775 Lieferumfang • EKA 230V Kabelaufroller • Wandbefestigungsschiene aus Stahl zur Wand- oder Deckenmontage • Montagematerial
Weitere Informationen:
Ausführung:
Leitungslänge: 14 m
Breite:
150 mm
Netzspannung:
230 V
Gewicht:
5,0 kg
Weitere Suchbegriffe: 073100201, Hand, Netzgeräte, Mittlere, mechanische, Beanspruchungen, Werkstätten, Industrieller, landwirtschaftlicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,29*
€ 166,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,24*
€ 165,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,35*
€ 157,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,52*
€ 150,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,14*
€ 131,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.