| |
|
| Artikel-Nr.: 9396-073889 Herst.-Nr.: 073889 EAN/GTIN: 4049773167813 |
| |
|
| | |
| Kurzbeschreibung Ideal zum Einsatz an schwer zugänglichen Stellen Vorteile • Perfektes ergonomisches Design, für Rechts- sowie für Linkshänder geeignet • Schlagfester Kunststoff-Griff und eloxiertes Stahl-Rohr • Geräuscharm mit hoher Ausblaskraft • Stufenlose Regulierung der Luftmenge am Abzugsgriff • Auch bei Kälte gegenüber Metall isolierend Eigenschaften • Luftanschluss: 1/4" IG • Luftdruck: max. 12 bar • Luftverbrauch: 280 l/min • Geräuschpegel: 78,5 dB (A) • Länge: 100 mm • Durchmesser: 8 mm Anwendungsbereiche • Ideal zum Ausblasen von Hohlräumen oder schwer zugänglichen Stellen sowie zum Reinigen von verschmutzten Arbeitsgeräten z. B. in der Metallindustrie, in Autowerkstätten, in der Holzverarbeitungsindustrie oder in der Landwirtschaft. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, ausblaspistole, 073889, Ideal, Ausblasen, Hohlräumen, zugänglichen, Stellen, Reinigen, verschmutzten, Arbeitsgeräten, B, Metallindustrie, Autowerkstätten, Holzverarbeitungsindustrie, Landwirtschaft |
| | |
| |