| |
|
| Artikel-Nr.: 9396-0766082030 Herst.-Nr.: 0766082030 EAN/GTIN: 4049773272906 |
| |
|
| | |
| Kurzbeschreibung Netz zur Ladungssicherung Vorteile • Aus UV-beständigem, luftdurchlässigem Gewirk mit Randverstärkung und Planenösen im Abstand von 50 cm • Selbst scharfe Kanten zerstören das Gewebe des Cargosafe-Netzes nicht Eigenschaften • 200 g/m2 Flächengewicht • Rand: ringsum verstärkt/umgenäht, ca. 40 mm breit • Schattierung: 50 : 50 • Ösen:Innendurchmesser 20 mm, ringsum im Abstand von 50 cm Anwendungsbereiche • Zur Sicherung von Ladegut auf Anhängern, Pritschenwagen, Containern, etc. Merkmale • Farbe: dunkelgrün • Länge: 2 m • Breite: 3 m • Material: Polyethylen Weitere Informationen: | | Farbe: | dunkelgrün | Material: | Polyethylen | Länge: | 2 m | Breite: | 3 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |