|  |
 |
| Artikel-Nr.: 9396-077013 Herst.-Nr.: 077013 EAN/GTIN: 4049773224370 |
| |
|
|  |  |
 | Kurzbeschreibung Mehr als nur ein Autostarter Vorteile • Als Powerbank bringt der MES 25000 Sogar 15V auf und eignet sich Bestens für weitere akkubetriebene Geräte • Super Power bis zu 1500 A/15 V • Starthilfe in wenigen Sekunden – auch bei alten Motoren • Mit Akku-Notfall-Power-Bank • Zum Laden von Smartphones, Tablets, Notebooks, etc. • Kompakt und Flexibel • Schnell und überall einsatzbereit, gut verstaubar • Einfach & sicherer Verpolungsschutz: Werden die Polklemmen versehentlich falsch angeschlossen, leuchtet der Booster rot und gibt ein Warnsignal ab. Das gewährleistet höchste Sicherheit für Anwender und Fahrzeugelektronik. • Starthilfe-Assistent: Kinderleichte Handhabung dank der Unterstützung durch Signale und Warntöne während des Starthilfsvorgangs. • Hochwertige Klemmen • Ultrahelles LED-Light mit 3 Modi: starkes Licht, Stroboskop, SOS Eigenschaften • Akkukapazität: 92.5 Wh • Ausgang: (5V2.4A; 9V2A; 12V1.5A); 5V = 2.1A; 15V = 10A Typ-C Max 60W; 12V Starthilfe • Eingang: Typ-C Max. 60W • Komplettladezeit: 8-9 Stunden • Startstrom: 600 A • Spitzstrom: 1500 A • Betriebstemperatur: ca. -20° bis +60° C Anwendungsbereiche • Benzin-Motoren • Motorboote • Motorräder • Alte Motoren • Diesel bis 6 Liter Merkmale • Ausführung: ohne OBD-Kabel • Gewicht: 820 g • Länge: 22,8 cm • Breite: 9,9 cm • Höhe: 3,8 cm • WEEE-Reg.-Nr.: DE 17660775 Lieferumfang • Mobile Energiestation MES 25000 • USB auf Typ-C Kabel • Typ-C zu Typ-C Kabel • Netzladegerät (5V/3A) • Intelligentes Überbrückungskabel • Praktische Aufbewahrungstasche • Bedienungsanleitung Weitere Informationen:  |  | Länge: | 22,8 cm | Breite: | 9,9 cm | Gewicht: | 820 g | Ausführung: | ohne OBD-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 077013, Benzin, Motoren, Motorboote, Motorräder, Alte, Diesel, Liter, Bezeichnung |
|  |  |
| |