Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC Tube Super T8, 18 W / 1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-07900510
Hersteller:
     Gambit® Tools
Herst.-Nr.:
     07900510
EAN/GTIN:
     4049773272029
Suchbegriffe:
07900510
Lagerhallen
Logistikbereich
Industrie
Kurzbeschreibung Top Ausstattung, Top Lichtleistung Vorteile • Außenliegendes Aluminiumprofil für optimales Kühlmanagement, daher sehr lange Lebensdauer und hohe Anzahl an Schaltzyklen • Klare Abdeckung und 160 Lumen/Watt LED Hochleistungschips sorgen für maximale Lichtleistung • 5 Jahren Garantie • Bruchsicher • Splittergeschützt • Ohne UV-Anteil • Ohne IR-Anteil • Flackerfrei • Brandschutzklasse D für höchste Sicherheit in feuergefährdeten Bereichen • Geprüfte Qualität: CE-Kennzeichnung Anwendungsbereiche • Lagerhallen und Logistikbereich • Industrie und Werkstatt • Landwirtschaft, Stall und Hof • Büroräume und Kommunikation • Hotel, Gaststätten, Küche und Service • Gesundheitswesen und Pflege • Parkhäuser und Tiefgaragen • Lebensmittelverarbeitende Betriebe • Supermärkte und Kühlhäuser • Schulen, Turnhallen und Sportstätten • Öffentliche Einrichtungen Merkmale • Abdeckung: klar • Abstrahlwinkel: 120° • Anlaufzeit bis 60 %: < 1 Sek • Anzahl LEDs: 144 • Dimmbar: nein • Durchmesser: 26 mm • Eingangsspannung: AC 220 - 240 V • Einsatzbereich: innen • Energieeffizienzklasse: C • Farbleistungsindex: > 80 Ra • Farbtemperatur: Neutralweiß • Gewicht: 0,38 kg • Harmonische Verzerrung: < 15% • Lebensdauer: > 50.000 Stunden • Leistung: 18 W • Leistungsaufnahme: 18 W • Leistungsfaktor: > 0,95 • Lichtfarbe: 4000 K • Lichtstrom: 2900 lm • Lumen: 160 • Länge: 1200 mm • Material: Aluminium, Polycarbonat • Montagehöhe: < 12 m • SDCM: 2< SDCM < 4 • Schaltzyklen: > 50000 • Schutzart: IP 20 • Schutzklasse: 1 • Sockel: T8, G13 • Spektrahle Strahlungsverteilung: 380 - 780 nm • Temperaturbereich: -20°C bis +30°C • Verstellbar: 180 Grad • WEEE-Reg.-Nr.: DE 17660775 • Zündzeit: < 1 Sek
Weitere Informationen:
Leistung:
18 W
Länge:
1200 mm
Gewicht:
0,38 kg
Frequenz:
50-60 Hz
Schutzklasse:
1
Dimmbar:
nein
Anzahl LEDs:
144
Material:
Aluminium, Polycarbonat
Lichtfarbe:
4000 K
Durchmesser:
26 mm
Leistungsaufnahme:
18 W
Farbtemperatur:
Neutralweiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.