Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Feuchtraumleuchte LC Proof, 40 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-07900912
Hersteller:
     Gambit® Tools
Herst.-Nr.:
     07900912
EAN/GTIN:
     4049773268459
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
led feuchtraumlampe ip 65
Kurzbeschreibung Schnelle Montage, flexibel einsetzbar, sicherer Einsatz Vorteile • Universelle Schutzraumleuchte mit Multicolor-System • 3 integrierte Lichtfarben einfach über Schalter bei der Installation je nach Einsatzbereich einstellbar: 3000K / 4000K / 5000K • Schnellverschluss des Anschlussblocks ermöglicht einen werkzeuglosen und schnellen Anschluss • Durchgangsverdrahtung • Brandschutzklasse D für höchste Sicherheit in feuergefährdeten Bereichen • 0-10V dimmbar • Leistungsaufnahme in 10 Stufen • Schutzart IP65 für Staub- und Feuchtigkeitsbelastete Bereiche • IK10 für besondere mechanische Belastungen • 5 Jahre Herstellergarantie • Geprüfte Qualität: CE-Kennzeichnung Anwendungsbereiche • Räume mit hohen Schutzanforderungen (Staub / Feuchtigkeit) • Landwirtschaft und Hof • Hotel, Gaststätten, Küche • Lebensmittelverarbeitende Betriebe • Supermärkte und Kühlhäuser Merkmale • Abdeckung: milchig • Abstrahlwinkel: 120° • Anlaufzeit bis 60 %: < 1 Sek • Anzahl LEDs: 234 • Dimmbar: ja • Durchmesser: milchig • Eingangsspannung: AC 200 - 240 V • Einsatzbereich: innen, außen • Energieeffizienzklasse: D • Farbleistungsindex: > 80 Ra • Farbtemperatur: Warmweiß, Neutralweiß, Purweiß • Harmonische Verzerrung: < 15% • Lebensdauer: > 50.000 Stunden • Leistung: 40 W • Leistungsaufnahme: 32 - 64 W • Leistungsfaktor: > 0,95 • Lichtfarbe: 3000 K, 4000 K, 5000 K • Lichtstrom: 5600 lm • Lumen: 140 • Länge: 1200 mm • Breite: 84 mm • Höhe: 73 mm • Material: Aluminium, Polycarbonat • Montagehöhe: < 12 m • SDCM: 2< SDCM < 4 • Schaltzyklen: > 50000 • Schutzart: IP65 • Schutzklasse: 1 • Spektrahle Strahlungsverteilung: 380 - 780 nm • Stoßfestigkeitsgrad: IK10 • Temperaturbereich: -20°C bis +40°C • WEEE-Reg.-Nr.: DE 17660775 • Zündzeit: < 1 Sek
Weitere Informationen:
Lichtfarbe:
3000 K, 4000 K, 5000 K
Länge:
1200 mm
Breite:
84 mm
Material:
Aluminium, Polycarbonat
Leistungsaufnahme:
32 - 64 W
Frequenz:
50-60 Hz
Schutzklasse:
1
Farbtemperatur:
Warmweiß, Neutralweiß, Purweiß
Leistung:
40 W
Durchmesser:
milchig
Dimmbar:
ja
Anzahl LEDs:
234
Weitere Suchbegriffe: led feuchtraumleuchte, led feuchtraumleuchte ip 65, 07900912, Räume, Schutzanforderungen, Staub, Feuchtigkeit, Landwirtschaft, Hof, Hotel, Gaststätten, Küche, Lebensmittelverarbeitende, Supermärkte, Kühlhäuser, Bezeichnung, Anlaufzeit, 60
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,87*
€ 173,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,92*
€ 170,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,32*
€ 163,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,85*
€ 154,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,32*
€ 136,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.