Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand- und Deckenleuchte LUCE SENSOR+NOTLICHT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-07900984
Hersteller:
     Gambit® Tools
Herst.-Nr.:
     07900984
EAN/GTIN:
     4049773271831
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Kurzbeschreibung mit Bewegungsmelder, Helligkeitssensor und Notlichtfunktion Vorteile • Universell Einsetzbar - Aufgrund des minimalistischen Designs als Wand- und Deckenleuchte für nahezu alle Innenbereiche und dank Schutzart IP54 sogar in Feuchträumen einsetzbar. • Clever & Smart - Integrierte Sensorik und intelligente Steuerungselektronik machen diese Leuchte unabhängig von externen Geräten. • Preisgünstig - Geringe Anschaffungskosten sowohl für den Altbestandstausch als auch in der Neuanschaffung. • IP54 – Staub- und Spritzwassergeschützt • Drei Lichtfarben: warmweiß / 3000K, neutralweiß / 4000K, kaltweiß / 5700K • Bewegungsmelder - Mikrowellentechnologie zur Bewegungserfassung, mit einem Erfassungswinkel von 140° Erfassungsdistanz von 2 bis 10 Metern, Abschaltverzögerung einstellbar • Helligkeitssensor – Die einstellbare Helligkeitsschwelle verhindert das Einschalten der LUCE, wenn der Bereich durch Tageslicht bereits ausreichend ausgeleuchtet ist • Notlicht - Automatisches Zuschalten bei Netzspannungsausfall und Automatisches Abschalten bei Netzwiederkehr • Brandschutzklasse D für höchste Sicherheit in feuergefährdeten Bereichen • Geprüfte Qualität: CE-Kennzeichnung Merkmale • Abdeckung: milchig • Abstrahlwinkel: 120° • Durchmesser: 350 mm • Eingangsspannung: 200-240 V • Energieeffizienzklasse: D • Farbleistungsindex: > 80 Ra • Farbtemperatur: warmweiß / neutralweiß / kaltweiß • Gewicht: 0,64 kg • Harmonische Verzerrung: < 20% • Lebensdauer: 50.000 h • Leistung: 25 W • Leistungsaufnahme: 20 W • Leistungsfaktor: > 0,95 • Lichtfarbe: 3000K / 4000K / 5000K • Lichtstrom: 2400 - 2800 lm • Höhe: 65 mm • Material: Polypropylen • SDCM: 6 • Schaltzyklen: 50.000 • Schutzart: IP54 • Stoßfestigkeitsgrad: IK08 • Temperaturbereich: -20° C bis +45° C • WEEE-Reg.-Nr.: DE 17660775
Weitere Informationen:
Leistung:
25 W
Leistungsaufnahme:
20 W
Frequenz:
~50/60 Hz
Durchmesser:
350 mm
Material:
Polypropylen
Gewicht:
0,64 kg
Lichtfarbe:
3000K / 4000K / 5000K
Farbtemperatur:
warmweiß / neutralweiß / kaltweiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,63*
€ 139,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,19*
€ 139,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,37*
€ 134,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,91*
€ 127,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,72*
€ 109,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.