Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbaurahmen für LED Panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-07901129
Hersteller:
     Gambit® Tools
Herst.-Nr.:
     07901129
EAN/GTIN:
     4049773257347
Suchbegriffe:
LED-Panel Aufbaurahmen
led-panel aufbaurahmen
Vorteile • Zur einfachen Aufputzmontage an Wand und Decke • Leichte Bauweise aus hochwertigen Aluminium-Profilen • Baustellenfertig montiert Merkmale • Farbe: grau • Länge: 627 mm • Breite: 627 mm • Material: Aluminium, eloxiert
Weitere Informationen:
Länge:
627 mm
Breite:
627 mm
Material:
Aluminium, eloxiert
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: 07901129, Bezeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.