Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Flutlichtstrahler, 80 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-07902014
Hersteller:
     Gambit® Tools
Herst.-Nr.:
     07902014
EAN/GTIN:
     4049773258467
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
Kurzbeschreibung Unmittelbares Licht, neueste Technologie Vorteile • Konzipiert für den Einsatz im Außenbereich hält dieser Flutlichtstrahler allen Witterungseinflüssen stand • Schutzklasse IP65 und Stoßfestigkeitsgrad IK08 garantieren Schutz vor Staub, Feuchtigkeit und mechanischen Belastungen • SMD Chiptechnologie für hocheffiziente Lichtausbeute bei niedrigem Energieverbrauch und langer Lebensdauer • Durch extrem geringe Anlaufzeit auf 100 % Lichtleistung und eine hohe Anzahl an Schaltzyklen besonders geeignet für den Einsatz mit Bewegungsmelder • Insektenfreundlich: durch geringen UV-Anteil werden Insekten weniger angezogen als bei herkömmlicher Beleuchtungstechnik • 3 Jahre Herstellergarantie • Brandschutzklasse D für höchste Sicherheit in feuergefährdeten Bereichen • Geprüfte Qualität: CE-Kennzeichnung Anwendungsbereiche • Industrie- und Gebäudebeleuchtung außen • Platzbeleuchtung • Hofbeleuchtung • Firmengelände • Parkplatzbeleuchtung Merkmale • Abdeckung: Gehärtetes Glas • Abstrahlwinkel: 120° • Anlaufzeit bis 60 %: < 0,5 s • Dimmbar: nein • Eingangsspannung: AC 220-240 • Energieeffizienzklasse: D • Farbleistungsindex: >80 Ra • Farbtemperatur: kaltweiß • Gewicht: 5,15 kg • Harmonische Verzerrung: 15% • Lebensdauer: >30.000 Stunden • Leistung: 80 W • Leistungsaufnahme: 80 W • Leistungsfaktor: > 0,9 • Lichtfarbe: 5000 K • Lichtstrom: 12.000 lm • Länge: 357 mm • Breite: 270 mm • Höhe: 71 mm • Material: Aluminium Druckguss • Montagehöhe: < 16 m • SDCM: <5 • Schaltzyklen: >30,000 • Schutzart: IP66 • Schutzklasse: I • Stoßfestigkeitsgrad: IK08 • Temperaturbereich: –30° bis +50°C • Verstellbar: ja • WEEE-Reg.-Nr.: DE 17660775 • Zündzeit: < 0,1 s
Weitere Informationen:
Leistung:
80 W
Lichtfarbe:
5000 K
Länge:
357 mm
Breite:
270 mm
Leistungsaufnahme:
80 W
Gewicht:
5,15 kg
Schutzklasse:
I
Dimmbar:
nein
Farbtemperatur:
kaltweiß
Material:
Aluminium Druckguss
Frequenz:
50 - 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, außenscheinwerfer led ip65, led außenfluter, fluter 4000k, 07902014, Industrie, Gebäudebeleuchtung, außen, Platzbeleuchtung, Hofbeleuchtung, Firmengelände, Parkplatzbeleuchtung, Bezeichnung, Anlaufzeit, 60
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 160,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,27*
€ 233,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,63*
€ 230,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,24*
€ 221,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,69*
€ 213,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,13*
€ 190,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.