Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Hallenstrahler Alpha, 150 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-0790301115
Hersteller:
     Gambit® Tools
Herst.-Nr.:
     0790301115
EAN/GTIN:
     4049773258252
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler
Vorteile • Hocheffiziente Lichtausbeute von 150 Lumen/Watt in kompaktem und gleichzeitig robustem Aluminium-Druckgussgehäuse • Das Baukastensystem ermöglicht eine individuelle Konfiguration je nach Einsatzbereich • Schutzklasse IP65 für extreme Staub- und Feuchtigkeitsbelastung • Schlagschutzklasse IK08 für höchste Sicherheit in Gefahrenbereichen • Brandschutzklasse D für höchste Sicherheit in feuergefährdeten Bereichen. Geeignet für Umgebungstemperaturen von -40°C bis + 50°C. • Geprüfte Qualität: CE-Kennzeichnung Anwendungsbereiche • Räume mit hohen Deckenkonstruktionen • Hochregallager • Montage- Produktionshallen • Lagerhallen • Markthallen • Sporthallen Merkmale • Abstrahlwinkel: 120° (60°, 90°) • Dimmbar: ja • Energieeffizienzklasse: C • Farbleistungsindex: > 80 Ra • Leistung: 150 W • Lichtfarbe: 5000 K • Lichtstrom: 24.000 lm • Länge: 287 mm • Breite: 178 mm • Schutzart: IP 65 • Stoßfestigkeitsgrad: IK 08 • WEEE-Reg.-Nr.: DE 17660775
Weitere Informationen:
Lichtfarbe:
5000 K
Leistung:
150 W
Länge:
287 mm
Breite:
178 mm
Dimmbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Hallentiefstrahler, Industriehallenstrahler, Industrieleuchte, Industriependelleuchte, Industriestrahler, Spiegelreflektorleuchte, Tiefstrahler, led hallenleuchte 4000k, hallenleuchten led, hallenleuchte, 0790301115, Räume, Deckenkonstruktionen, Hochregallager, Montage, Produktionshallen, Lagerhallen, Markthallen, Sporthallen, Bezeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 237,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,43*
€ 352,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,78*
€ 347,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,56*
€ 317,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,04*
€ 310,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,65*
€ 282,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.