Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 150 Super DK, 150 g/m²


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-12010142
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     12010142
EAN/GTIN:
     4046136126548
Suchbegriffe:
12010142
Im
Steildach
winddichte
Kurzbeschreibung Unterspannbahnen mit Doppelklebekante Vorteile • Hochdiffusionsoffene 3-lagige Bahn für alle Einsatzbereiche mit erhöhter Anforderung. • Reißfest bis zu 320 N/50 mm • Durchtrittsicher, somit keine teuren Nacharbeiten • Temperaturbeständig von -40°C bis +100°C, selbst bei dunklen Eindeckungen, bei denen Temperaturen von 80°C leicht überschritten werden, löst sich die Bahn nicht auf • 10 Jahre objektbezogene Systemgarantie Eigenschaften • Flächengewicht nach EN 1849-2 Dicke: 150 g/m² • Dicke: 0,65 mm • Reißfestigkeit nach EN 12311-1 • Längs: 320 N/50 mm • Quer: 220 N/50 mm • Nagelausreißfestigkeit nach EN 12310-1 • Längs: 150 N • Quer: 190 N • Dehnung nach EN 12311-1 • Längs: 61% • Quer: 37% • Sd-Wert nach EN 1931: 0,02 m • Wasserdichtigkeit nach EN 1928: W1 • Brandverhalten nach EN 13501: Klasse E • Temperatureinsatzbereich: -40° bis +100°C • Freibewitterungszeitraum: 3 Monate • Klassifizierung gemäß Produktdatenblatt: UDB-USB-A (als Behelfsabdeckung geeignet, mit vom Hersteller freigegebenem Zubehör) • Größe: 1,50m x 50m Anwendungsbereiche • Im Steildach als winddichte Unterspann- und Unterdeckbahn einsetzbar. Auch für den Einsatz im Wand- und Fassadenbereich geeignet. Merkmale • Ausführung: mit Doppelklebekante • Farben Aufdruck: Dunkelblau, Schwarz, Weiß • Farben Vlies: Weiß, Gelb, Orange, Rot, Braun, Grün, Blau, Dunkelblau, Beige, Grau, Schwarz • Flächengewicht: 150 g/m² • Größe: 1,50 m x 50 m = 75 m²/Rolle • Temperaturbereich: -40° bis +100°C
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Doppelklebekante
Größe:
1,50 m x 50 m = 75 m²/Rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,48025*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 75 m² (ab € 1,39307* pro m²)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 130,6305*
€ 155,4503
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 129,78*
€ 154,4382
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 123,74025*
€ 147,2509
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 120,45*
€ 143,3355
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 104,48025*
€ 124,3315
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.