Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

First- und Gratlattenhalter Typ 3, Länge 310 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-12010250
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     12010250
EAN/GTIN:
     4046136134628
Suchbegriffe:
Firstlattenhalter
Gratlattenhalter
Kurzbeschreibung Zur Befestigung und Ausrichtung der First- und Gratlatte durch Einschlagen Vorteile • Bandstahl, Sendzimirverzinkt • Können auch nach dem Einschlagen noch nachjustiert werden. So lassen sie sich optimal der Höhe der First- und Gratlatte anpassen. Merkmale • Länge: 310 mm • Breite: 50 mm
Weitere Informationen:
Länge:
310 mm
Breite:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: 12010250, Bezeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,971* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,00*
€ 77,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,00*
€ 76,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,52*
€ 72,0188
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,78*
€ 69,9482
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,27*
€ 68,1513
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,55*
€ 57,7745
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.