Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WK EPDM Flex, rot / 450 mm x 5 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-12010289
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     12010289
EAN/GTIN:
     4046136147109
Suchbegriffe:
12010289
Bezeichnung
Kurzbeschreibung Für Anschlussarbeiten an Kamin und Wand bei mittel- bis grobprofilierten Ziegeln Vorteile • Ideale Anformbarkeit durch die Streckgittereinlage aus hochwertigem Aluminium • Sichere Verarbeitung bei Hitze und Kälte, da temperaturunabhängig (von – 40° bis + 100°) • Mit 1,7 kg/m2 äußerst robustes und reißfestes Anschlussband, hält jedem Hagelschlag stand • Kaum Aufwand, kaum Werkzeug, handlich gelieferte Rollen lassen sich mit stabiler Schere zuschneiden und mühelos per Hand anformen • 30 % Zeitersparnis gegenüber Metallverwahrungen, übliches Löten entfällt • Hohe UV-Beständigkeit sorgt für Langlebigkeit und hohe Farbstabilität • Absolut wasserdicht und frostbeständig • Verarbeitungstemperatur: + 5° C bis + 40° C • Aus EPDM gefertigt: Perfekte Haftung und trotzdem flexibel, äußerst UV- und witterungsbeständig • Mit integriertem Aluminium-Streckmetall: Sorgt für eine Verstärkung des Bandes und lange Lebensdauer • Umweltfreundliche Materialzusammensetzung: Hervorragende Alternative zu Bleianschlussbändern Merkmale • Farbe: rot • Länge: 5 m • Breite: 450 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
5 m
Breite:
450 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,19*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 19,438* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 122,06*
€ 145,2514
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 120,84*
€ 143,7996
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 116,37*
€ 138,4803
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 112,62*
€ 134,0178
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 97,19*
€ 115,6561
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.