Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupferhartlot CuP2


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-216520250
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     216520250
EAN/GTIN:
     4046136140995
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hartlot
Kupferhartlot
Kupferlot
hartlot cp 105
Vorteile • CuP 2 ist eine Kupfer-Phosphor-Legierung mit einem Silberanteil von 2 % und wird üblicherweise beim Kapillarlöten und Hartlöten von Verbindungen in Kupfer-Kupfer, Messing- und Bronze-Zink-Legierungen verwendet. • Für Kupfer-Kupfer-Verbindungen ist kein Flussmittel erforderlich. Grundwerkstoffe • Kupferrohre Norm • EN ISO 17672: CuP 279 • EN 1044: CP 105 Hinweis • Achtung! Es ist nicht ratsam, Verbindungen in Kontakt mit schwefelhaltigen Flüssigkeiten zu verwenden. Bei schwefelhaltigen Medien dürfen keine phosphorhaltigen Kupferlote eingesetzt werden. Merkmale • Arbeitstemperatur: 740°C • Ausführung: Lot • Dehnung: 6 % • Dichte: 8,1 g/cm³ • Länge: 500 mm • Breite: 2 mm • Höhe: 2 mm • Schmelzbereich: 645 – 825°C • Zugfestigkeit: 250 MPa
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lot
Länge:
500 mm
Breite:
2 mm
Arbeitstemperatur:
740°C
Dichte:
8,1 g/cm³
Schmelzbereich:
645 – 825°C
Weitere Suchbegriffe: hartlot, 216520250, Bezeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,16*
€ 54,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 45,84*
€ 54,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 42,25*
€ 50,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 41,33*
€ 49,18
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,10*
€ 47,72
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,20*
€ 40,70
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.