Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neusilberhartlot NSF 78U, ø 2,5 mm


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9396-230125
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     230125
EAN/GTIN:
     4046136007519
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
230125
Zum
Armaturen
Gerätebau
Kurzbeschreibung 800 MPa Zugfestigkeit Vorteile • Zum Schweißen von Messing und Bronze hervorragend geeignet. Die Lötstellen sind bei Betriebstemperaturen bis + 500° C einsetzbar • Ausgezeichnete Fließeigenschaften für hochbeanspruchte Verbindungen. Lässt sich übergangslos drehen, fräsen, schleifen. Hohe Oberflächenhärte Grundwerkstoffe • Stahl • Kupfer • Nickel • Guß zum Schweißen von Messing und Bronze Norm • DIN EN 1044: CU 305 • DIN EN 17672: Cu 773 • Werkstoff Nr.: 2.0711 Anwendungsbereiche • Zum Einsatz im Armaturen- und Gerätebau, in der Maschinenindustrie, in Schlossereien, im Automobil- und Karosseriebau oder auch in der Stahlmöbelindustrie, zum Auffüllen von eingelaufenen Wellen. Außerdem zum Schweißen von Messing und Bronze hervorragend geeignet. Die Lötstellen sind bei Betriebstemperaturen bis + 500° C einsetzbar. Ausgezeichnete Fließeigenschaften für hochbeanspruchte Verbindungen. Lässt sich übergangslos drehen, fräsen, schleifen. Hohe Oberflächenhärte. Hinweis • Lötstelle von Oxydschichten, Zunder, Schlacken, Ölen und Fetten befreien. Werkstück auf ca. 400° C vorwärmen, Lot ansetzen und Flussmittel vom Lot abschmelzen. Auf Arbeitstemperatur erwärmen und Lot abschmelzen. Die Flamme des Lötbrenners neutral einstellen. Die Flussmittelrückstände sind sorgfältig mit Wasser zu entfernen. • Achtung! Wegen der Gefahr der Chrom-Karbid-Ausscheidungen im Temperaturbereich von ca. 600 bis 1.000° C ist auf kurze Lötzeiten zu achten. Lot vor Feuchtigkeit schützen! Merkmale • Arbeitstemperatur: + 900°C • Ausführung: Lot • Durchmesser: 2,5 mm • Inhalt: 2 kg • Länge: 500 mm • Warmfest: bis + 200°C • Zugfestigkeit: bis 800 MPa/ChromNickel-Stahl/Neusilber, 400 - 450 MPa/Baustählen
Weitere Informationen:
Durchmesser:
2,5 mm
Länge:
500 mm
Ausführung:
Lot
Inhalt:
2 kg
Gefahrenhinweise:
H317, H319, H361fd
Sicherheitshinweise:
P101, P102, P103, P261, P264, P280, P205+P351+P338, P405, P501
Arbeitstemperatur:
+ 900°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,51*
  
Preis gilt ab 500 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kilogramm
€ 83,02*
€ 98,79
pro Kilogramm
ab 2 Kilogramm
€ 80,54*
€ 95,84
pro Kilogramm
ab 5 Kilogramm
€ 77,56*
€ 92,30
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 75,16*
€ 89,44
pro Kilogramm
ab 500 Kilogramm
€ 63,51*
€ 75,58
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.