| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9396-300000 Herst.-Nr.: 300000 EAN/GTIN: 4046136120614 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kurzbeschreibung Ohne Schutzgas verschweißbar Vorteile • Die Stabelektrode von der Rolle • Fülldraht für MAG-Schweißen – ohne Gas • Zum Schweißen von unlegierten und niedriglegierten Baustählen Grundwerkstoffe • S185 bis S355 • P235GH bis P355GH • S275 bis S420 • L210 bis L415 • X42, X46, X52, X60 • ISO/TR 15608: Gruppe 1.1 und 1.2 • A, B, C, D und A (H) 32 bis D (H) 26 Norm • AWS A5.20: E70T-4 • EN ISO 17632-A: T 38 Z W N 3 Anwendungsbereiche • Selbstschützender Fülldraht zum Verbindungsschweißen von un- und niedrig legiertem Stahl mit sehr hoher Abschmelzleistung. Ideal für den Einsatz im Freien geeignet, da kein Schutzgas erforderlich ist. • Wichtig: Draht kann schleppend und stechend verschweißt werden. Stickout-Länge 15 – 20 mm. Unbedingt verzahnte Drahtrollen verwenden. Hinweis • Wichtig: Draht kann schleppend und stechend verschweißt werden. Stickout-Länge 15-20 mm. Unbedingt verzahnte Drahtrollen verwenden. Merkmale • Ausführung: Drahtelektrode • Dehnung: > 25 % • Durchmesser: 1,00 mm • Inhalt: 5 kg • Streckgrenze: 450 MPa • Zugfestigkeit: 610 MPa Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Durchmesser: | 1,00 mm | Ausführung: | Drahtelektrode | Inhalt: | 5 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schutzgas-Schweißdraht, Schutzgasschweißdraht, Schutzgasschweißstab, Schweißdraht, massivdrahtelektrode unlegiert 1mm, massivdrahtelektrode, 1,0mm massivdrahtelektrode, 300000, Selbstschützender, Verbindungsschweißen, un, niedrig, legiertem, Stahl, hoher, Abschmelzleistung, Ideal, Freien, kein, Schutzgas, erforderlich, Wichtig, Draht, schleppend, stechend, verschweißt, Stickout, Länge, 15, 20, Unbedingt, verzahnte, Drahtrollen, verwenden |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |