| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9396-312012 Herst.-Nr.: 312012 EAN/GTIN: 4046136179285 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kurzbeschreibung Bei hoher dynamischer Belastung des Bauteils oder der Konstruktion Vorteile • Mangan-Nickel-Chrom- und Molybdänlegierter Schweißdraht • Zugfestigkeit: > 750 – 940 MPa • Gute Beständigkeit gegen Temperaturen von + 350° C bis - 40° C Grundwerkstoffe • S690Q (1.8931) • S550QL1 (1.8986) • 16NiCRMo12-6 (1.6782) • L415NB (1.8972) • L450MB (1.8975) • L485MB (1.8977) Norm • EN ISO 16834-A: G 69 4M21 Mn3Ni1CrMo • AWS A-5.28: ER 100S-G Anwendungsbereiche • Zum Schweißen rissfester Verbindungen von hochfester, vergüteter Feinkornbaustählen S 275, S 550 sowie Hardox/ Weldox 630 • Für stark dynamisch beanspruchte Bauteile im Allgemeinen Stahl- und Fahrzeugbau z.B. Maschinenkomponenten der Erdbewegung, Kranarme usw. • Geeignet für Bauteile die Temperaturschwankungen ausgesetzt sind Merkmale • Dehnung: 20 % • Durchmesser: 1,20 mm • Inhalt: 15 kg • Kerbschlagarbeit: 47 Joule bei –40° C • Streckgrenze: 690 MPa • Zugfestigkeit: 750 – 940 MPa Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 15 kg | Durchmesser: | 1,20 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schweißdraht, schutzgasschweißdraht 1,2mm, massivdrahtelektrode, schweißdraht hochfest, 312012, Zum, Schweißen, rissfester, Verbindungen, hochfester, vergüteter, Feinkornbaustählen, 275, 550, Hardox, Weldox, 630, Für, dynamisch, beanspruchte, Bauteile, Allgemeinen, Stahl, Fahrzeugbau, B, Maschinenkomponenten, Erdbewegung, Kranarme, Geeignet, Temperaturschwankungen, ausgesetzt |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |