Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißdraht Alu-Super, ø 1,00 mm


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-330011
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     330011
EAN/GTIN:
     4046136120607
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab
Kurzbeschreibung Zum Schweißen von Alu und den meisten Alulegierungen Vorteile • Universeller Einsatz an Alu und den meisten Aluminiumlegierungen • Sehr hohe Riss- und Zugfestigkeit • Beste Ergebnisse in der Drahtförderung • Doppelt geschält Grundwerkstoffe • Aluminium-Magnesium-Legierungen, z.B. AlMg 1 (3.3315), AlMg 3 (3.3535), AlMg 5 (3.3555) sowie AlMgSi 1 (3.2315) Norm • Werkstoff-Nummer: 3.3556 • DIN EN ISO 18273: S Al 5356 (AlMg5Cr(A)) • AWS A-5.10: ER 5356 Anwendungsbereiche • Aluminium Spezialschweißdraht für einwandfreies Verschweißen der unterschiedlichsten Aluminiumlegierungen mit- und untereinander. Doppelt geschälte Legierung wurde speziell für die Reparatur und die Instandhaltung entwickelt. Ausgezeichnete Verschweißbarkeit, unübertroffene Rissfestigkeit und sehr hohe Zugfestigkeit. Wird vorwiegend eingesetzt für Alu-Reparaturen an LKW, Anhängern, Getrieben, Ladebordwänden, LKW-Hebebühnen sowie an LKW-Rahmen. Dickwandige Bauteile auf 150° C vorwärmen. Schweißzusatzwerkstoff zum Schweißen von Aluminium-/Magnesium-Legierungen. Nahtbereich gründlich reinigen. • Anwendbare Schutzgase: Schweiß-Argon, Mischgase Argon/Helium Merkmale • Dehnung: > 17 % • Durchmesser: 1,00 mm • Inhalt: 2 kg • Kerbschlagarbeit: > 16 J • Streckgrenze: > 126 MPa • Zugfestigkeit: > 275 MPa
Weitere Informationen:
Durchmesser:
1,00 mm
Inhalt:
2 kg
Gefahrenhinweise:
h302, H400, H410, H411
Weitere Suchbegriffe: Schweißdraht, massivdrahtelektrode, 330011, Aluminium, Spezialschweißdraht, einwandfreies, Verschweißen, unterschiedlichsten, Aluminiumlegierungen, untereinander, Doppelt, geschälte, Legierung, speziell, Reparatur, Instandhaltung, entwickelt, Ausgezeichnete, Verschweißbarkeit, unübertroffene, Rissfestigkeit, hohe, Zugfestigkeit, Wird, vorwiegend, eingesetzt, Alu, Reparaturen, LKW, Anhängern, Getrieben, Ladebordwänden, Hebebühnen, Rahmen, Dickwandige, Bauteile, 150°, vorwärmen, Schweißzusatzwerkstoff, Schweißen, Magnesium, Legierungen, Nahtbereich, gründlich, reinigen, Anwendbare, Schutzgase, Schweiß, Argon, Mischgase, Helium, Bezeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 40,57*
  
Preis gilt ab 2 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.