Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIG-Stab DONAR 18-8, ø 2,00 mm


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-350511
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     350511
EAN/GTIN:
     4046136101330
Suchbegriffe:
Schweißstab
Schutzgasschweißstäbe
WIG Schweißdraht
WIG-Schweißstab
Grundwerkstoffe • 1.4027 • 1.4034 • 1.4057 • 1.4059 • 1.4371 Norm • Werkstoff-Nummer: 1.4370 • EN ISO 14343-A: W 18 8 Mn • AWS / ASME SFA-5.9: ER 307 Anwendungsbereiche • WIG Schweißstab aus austenitischem Chrom-Nickel-Mangan-Stahl mit niedrigem Kohlenstoffgehalt zum Schweißen von artverschiedenen Stählen (Schwarz-Weiß-Verbindungen) • Geeignet für Betriebstemperaturen bis + 300° C; kaltzäh bis – 120° C Merkmale • Durchmesser: 2,00 mm • Inhalt: 10 kg • Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
2,00 mm
Länge:
1000 mm
Inhalt:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: wig schweißdraht 2mm edelstahl, wig schweißdraht edelstahl, wig schweißdraht, 350511, WIG, austenitischem, Chrom, Nickel, Mangan, Stahl, niedrigem, Kohlenstoffgehalt, Schweißen, artverschiedenen, Stählen, Schwarz, Weiß, Verbindungen, Geeignet, Betriebstemperaturen, 300°, kaltzäh, 120°
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kilogramm
€ 31,65*
€ 37,66
pro Kilogramm
ab 2 Kilogramm
€ 30,85*
€ 36,71
pro Kilogramm
ab 5 Kilogramm
€ 28,66*
€ 34,11
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 27,95*
€ 33,26
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 27,08*
€ 32,23
pro Kilogramm
ab 3000 Kilogramm
€ 22,65*
€ 26,95
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.