Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIG-Stab DONAR 18-8, ø 2,40 mm


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-350512
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     350512
EAN/GTIN:
     4046136101378
Suchbegriffe:
Schweißstab
Schutzgasschweißstäbe
WIG Schweißdraht
WIG-Schweißstab
Grundwerkstoffe • 1.4027 • 1.4034 • 1.4057 • 1.4059 • 1.4371 Norm • Werkstoff-Nummer: 1.4370 • EN ISO 14343-A: W 18 8 Mn • AWS / ASME SFA-5.9: ER 307 Anwendungsbereiche • WIG Schweißstab aus austenitischem Chrom-Nickel-Mangan-Stahl mit niedrigem Kohlenstoffgehalt zum Schweißen von artverschiedenen Stählen (Schwarz-Weiß-Verbindungen) • Geeignet für Betriebstemperaturen bis + 300° C; kaltzäh bis – 120° C Merkmale • Durchmesser: 2,40 mm • Inhalt: 10 kg • Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
2,40 mm
Länge:
1000 mm
Inhalt:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: wig schweißdraht edelstahl, wig schweißdraht, wig schweißdraht 2,4mm, 350512, WIG, austenitischem, Chrom, Nickel, Mangan, Stahl, niedrigem, Kohlenstoffgehalt, Schweißen, artverschiedenen, Stählen, Schwarz, Weiß, Verbindungen, Geeignet, Betriebstemperaturen, 300°, kaltzäh, 120°
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kilogramm
€ 22,35*
€ 26,60
pro Kilogramm
ab 2 Kilogramm
€ 22,02*
€ 26,20
pro Kilogramm
ab 5 Kilogramm
€ 20,30*
€ 24,16
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 19,48*
€ 23,18
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 19,12*
€ 22,75
pro Kilogramm
ab 3000 Kilogramm
€ 15,71*
€ 18,69
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.