Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIG-Stab Alu-Super, ø 2,40 mm


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-360024
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     360024
EAN/GTIN:
     4046136089348
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißstab
Schutzgasschweißstäbe
WIG Schweißdraht
WIG-Schweißstab
Vorteile • WIG Schweißstab aus Aluminium-Magnesium-Legierung zum WIG-Schweissen von AiMg-Legierungen • Größere Werkstücke und Bleche über 15 mm Dicke auf + 150° C vorwärmen Grundwerkstoffe • Aluminium-Magnesium-Legierungen, z.B. AlMg 1 (3.3315), AlMg 3 (3.3535), AlMg 5 (3.3555) sowie AlMgSi 1 (3.2315) Norm • Werkstoff-Nr.: 3.3556 • EN ISO 18273: S Al 5356 (AlMg5Cr(A) • AWS / ASME SFA-5.10: ER 5356 Merkmale • Durchmesser: 2,4 mm • Inhalt: 5 kg
Weitere Informationen:
Durchmesser:
2,4 mm
Inhalt:
5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kilogramm
€ 36,32*
€ 43,22
pro Kilogramm
ab 2 Kilogramm
€ 35,58*
€ 42,34
pro Kilogramm
ab 5 Kilogramm
€ 33,24*
€ 39,56
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 32,42*
€ 38,58
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 31,31*
€ 37,26
pro Kilogramm
ab 3000 Kilogramm
€ 26,53*
€ 31,57
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.