Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtvorschubrolle Aludraht, 1 mm / 1,2 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-400022-08
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     400022-08
EAN/GTIN:
     4046136008257
Suchbegriffe:
Aludraht
Aluminiumdraht
Drahtführungsrolle
Drahtvorschubrolle
Kurzbeschreibung Für T-MAX 350, T-MAX 450 VK, MAX 400 VK Merkmale • Maße: 1,0 mm / 1,2 mm
Weitere Informationen:
Maße:
1,0 mm / 1,2 mm
Weitere Suchbegriffe: 400022-08
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,77*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 113,10*
€ 134,59
pro Paar
ab 2 Paar
€ 112,14*
€ 133,45
pro Paar
ab 5 Paar
€ 108,31*
€ 128,89
pro Paar
ab 10 Paar
€ 105,37*
€ 125,39
pro Paar
ab 500 Paar
€ 90,77*
€ 108,02
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.