Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtvorschubrolle Aludraht, 1 mm / 1,2 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-400023-05
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     400023-05
EAN/GTIN:
     4046136112602
Suchbegriffe:
Aludraht
Aluminiumdraht
Drahtführungsrolle
Drahtvorschubrolle
Kurzbeschreibung Für T-MAX 200, T-MAX 260, T-MAX 351W VK, T-MAX 451W VK Merkmale • Außendurchmesser: 30 mm • Innendurchmesser: 22 mm • Material: Aludraht • Maße: 1,0 mm / 1,2 mm • Stärke: 10 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
30 mm
Innendurchmesser:
22 mm
Stärke:
10 mm
Material:
Aludraht
Maße:
1,0 mm / 1,2 mm
Weitere Suchbegriffe: 400023-05, Bezeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 54,87*
€ 65,30
pro Paar
ab 2 Paar
€ 53,40*
€ 63,55
pro Paar
ab 5 Paar
€ 49,86*
€ 59,33
pro Paar
ab 10 Paar
€ 48,17*
€ 57,32
pro Paar
ab 20 Paar
€ 47,35*
€ 56,35
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 40,20*
€ 47,84
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.