Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtvorschubrolle Aludraht, 1 mm / 1,2 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-400024-04
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     400024-04
EAN/GTIN:
     4046136115023
Suchbegriffe:
Aludraht
Aluminiumdraht
Drahtführungsrolle
Drahtvorschubrolle
Kurzbeschreibung Für T-MAX 450 VK Synergic Merkmale • Außendurchmesser: 40 mm • Innendurchmesser: 32 mm • Material: Aludraht • Maße: 1,0 mm / 1,2 mm • Stärke: 10 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
40 mm
Innendurchmesser:
32 mm
Stärke:
10 mm
Material:
Aludraht
Maße:
1,0 mm / 1,2 mm
Weitere Suchbegriffe: 400024-04, Bezeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,85*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 79,84*
€ 95,01
pro Paar
ab 2 Paar
€ 77,16*
€ 91,82
pro Paar
ab 5 Paar
€ 74,57*
€ 88,74
pro Paar
ab 10 Paar
€ 71,51*
€ 85,10
pro Paar
ab 500 Paar
€ 60,85*
€ 72,41
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.