Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iMAX WIG 200 AC/DC inkl. Schweißzubehör und WIG-Schlauchpaket SR 26, 4 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-405040001
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     405040001
EAN/GTIN:
     4046136177311
Suchbegriffe:
WIG-Schlauchpaket
Kurzbeschreibung AC/DC WIG-Inverter mit extra Features Vorteile • Kristallklar - großes hochauflösendes LC-Farbdisplay • Multitalent - umfangreich wählbare Funktionen • Digitale Steuerung - modernste Steuerelektronik und Bedienfunktionen • Mikroprozessorgesteuert • Selbsterklärendes Farbdisplay mit großen, gut erkennbaren Symbolen • Ideale Kontrolle von Schweißbad und Einbrand durch einstellbare Kurvenformen im AC-Modus (Sinus, Dreieck, Rechteck) • DC-WIG-Pulsen mit 999 Hz • Kontaktlose Hochfrequenz-Zündung (HF) oder Lift Arc-Zündung • Neun speicherbare Jobs in AC und DC • Heftfunktion von 0,2 Sekunden für komfortables Heften ohne Zusatzwerkstoff • Dank innovative Leistungsfaktorkorrektur PFC (PowerFactorControl) auch an Kabeltrommeln oder Generatoren einsetzbar • Erfüllt die Vorgaben der EU-Ökodesignrichtlinie Anwendungsbereiche • Stahl- und Metallbau, Formen- und Behälterbau, Fassadenbau, Getränke- und Lebensmittelbranche, Tank- und Schiffsbau, Karosserie- und Fahrzeugbau, Geländerbau, Montageberiebe, edelstahlverarbeitende Betriebe Merkmale • Einschaltdauer 100% (E-Hand): 110 A / 24,4 V • Einschaltdauer 30% (E-Hand): 200 A / 28,0 V • Einschaltdauer 60% (E-Hand): 140 A / 25,6 V • Einschaltdauer WIG 100 %: 155 A / 16,2 V • Einschaltdauer WIG 60 %: 200 A / 18,0 V • Generatortauglich: ja • Gewicht: 15,4 kg • Länge: 546 mm • Breite: 190 mm • Höhe: 360 mm • Netzabsicherung: 16 A (träge) • Netzspannung: 1 x 230 V, 50 – 60 Hz • Regelbereich (E-Hand): 10 – 200 A • Regelbereich (WIG): 3 – 200 A • Schutzklasse: IP 21 S • Schweißbare Materialien: Stahl, Edelstahl, Aluminium, Gusswerkstoffe, Kupferlegierungen, Messinglegierungen, dünne Karosseriebleche, Bronzelegierungen • WEEE-Reg.-Nr.: DE 84729372 • max. Leistungsaufnahme E-Hand: 7,2 kVA • max. Leistungsaufnahme WIG: 4,9 kVA Lieferumfang • 1x iMAX WIG 200 AC/DC • 1x WIG-Schlauchpaket SR 26, 4 m oder 8 m • 1x Flaschendruckminderer Ar/Co2 ECO, 200 bar • 1x Masseanschlusskabel 400A, 4 m • 1x Masseklemme 400A • 1x Wolframelektrode Türkis, 2,4 mm
Weitere Informationen:
Schutzklasse:
IP 21 S
Länge:
546 mm
Breite:
190 mm
Gewicht:
15,4 kg
Netzspannung:
1 x 230 V, 50 – 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: 405040001, Stahl, Metallbau, Formen, Behälterbau, Fassadenbau, Getränke, Lebensmittelbranche, Tank, Schiffsbau, Karosserie, Fahrzeugbau, Geländerbau, Montageberiebe, edelstahlverarbeitende, Bezeichnung, Schweißgeräte, Schweißanlage, Schweißmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.726,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.802,41*
€ 2.144,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.794,28*
€ 2.135,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.755,16*
€ 2.088,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.732,88*
€ 2.062,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.726,89*
€ 2.055,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.