Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iMAX WIG 200 AC/DC inkl. Schweißzubehör und WIG-Schlauchpaket SR 26, 8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-405040101
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     405040101
EAN/GTIN:
     4046136177946
Suchbegriffe:
WIG-Schlauchpaket
wig-schlauchpaket 8m
wig schlauchpaket
Kurzbeschreibung AC/DC WIG-Inverter mit extra Features Vorteile • Kristallklar - großes hochauflösendes LC-Farbdisplay • Multitalent - umfangreich wählbare Funktionen • Digitale Steuerung - modernste Steuerelektronik und Bedienfunktionen • Mikroprozessorgesteuert • Selbsterklärendes Farbdisplay mit großen, gut erkennbaren Symbolen • Ideale Kontrolle von Schweißbad und Einbrand durch einstellbare Kurvenformen im AC-Modus (Sinus, Dreieck, Rechteck) • DC-WIG-Pulsen mit 999 Hz • Kontaktlose Hochfrequenz-Zündung (HF) oder Lift Arc-Zündung • Neun speicherbare Jobs in AC und DC • Heftfunktion von 0,2 Sekunden für komfortables Heften ohne Zusatzwerkstoff • Dank innovative Leistungsfaktorkorrektur PFC (PowerFactorControl) auch an Kabeltrommeln oder Generatoren einsetzbar • Erfüllt die Vorgaben der EU-Ökodesignrichtlinie Anwendungsbereiche • Stahl- und Metallbau, Formen- und Behälterbau, Fassadenbau, Getränke- und Lebensmittelbranche, Tank- und Schiffsbau, Karosserie- und Fahrzeugbau, Geländerbau, Montageberiebe, edelstahlverarbeitende Betriebe Merkmale • Einschaltdauer 100% (E-Hand): 110 A / 24,4 V • Einschaltdauer 30% (E-Hand): 200 A / 28,0 V • Einschaltdauer 60% (E-Hand): 140 A / 25,6 V • Einschaltdauer WIG 100 %: 155 A / 16,2 V • Einschaltdauer WIG 60 %: 200 A / 18,0 V • Generatortauglich: ja • Gewicht: 15,4 kg • Länge: 546 mm • Breite: 190 mm • Höhe: 360 mm • Netzabsicherung: 16 A (träge) • Netzspannung: 1 x 230 V, 50 – 60 Hz • Regelbereich (E-Hand): 10 – 200 A • Regelbereich (WIG): 3 – 200 A • Schutzklasse: IP 21 S • WEEE-Reg.-Nr.: DE 84729372 • max. Leistungsaufnahme E-Hand: 7,2 kVA • max. Leistungsaufnahme WIG: 4,9 kVA Lieferumfang • 1x iMAX WIG 200 AC/DC • 1x WIG-Schlauchpaket SR 26, 8 m Up/Down • 1x Flaschendruckminderer Ar/Co2 ECO, 200 bar • 1x Masseanschlusskabel 400A, 4 m • 1x Masseklemme 400A • 1x Wolframelektrode Türkis, 2,4 mm • 1x Betriebsanleitung iMAX WIG200 AC DC • 1x CRYSTAL CLEAR, Automatik-Schweißhelm • 1x WIG - Stab Alu-Super 2,4 x 1000mm
Weitere Informationen:
Netzspannung:
1 x 230 V, 50 – 60 Hz
Schutzklasse:
IP 21 S
Länge:
546 mm
Breite:
190 mm
Gewicht:
15,4 kg
Weitere Suchbegriffe: 405040101, Stahl, Metallbau, Formen, Behälterbau, Fassadenbau, Getränke, Lebensmittelbranche, Tank, Schiffsbau, Karosserie, Fahrzeugbau, Geländerbau, Montageberiebe, edelstahlverarbeitende, Bezeichnung, Schweißgeräte, Schweißanlage, Schweißmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.998,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.074,86*
€ 2.469,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.061,83*
€ 2.453,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.020,79*
€ 2.404,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.999,11*
€ 2.378,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.998,75*
€ 2.378,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.