Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolframelektrode Longlife türkis, ø 1,0 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-415046
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     415046
EAN/GTIN:
     4046136046587
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Wolframelektroden
wolframelektroden türkis
wolframelektroden
Vorteile • Höhere Strombelastbarkeit der WIG-Elektrode, gerade beim Schweißen mit Wechselstrom • Keine Kontamination der Atmosphäre durch radioaktive Partikel, wie es bei herkömmlichen thoriumhaltigen WIG-Elektroden ist • Stabil brennender Lichtbogen über den gesamten Belastungsbereich • Seltene Erden Wolframelektrode mit hoher Zündsicherheit und Lichtogenqualität, sowie langen Standzeiten • Durch spezielle Legierungskomponenten für alle Materialien einsetzbar Eigenschaften • Kurzzeichen: WS 2 • Oxidzusätze %: 2 • Oxidzusatz: Seltene Erden (Mischoxide) Anwendungsbereiche • Zum Schweißen von: Stahl, Edelstahl, Kupfer, Messing, Aluminium, und Aluminiumlegierungen, Titan, Hafnium- und Nickelwerkstoffen Merkmale • Ausführung: Wolframelektrode • Durchmesser: 1,0 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
1,0 mm
Ausführung:
Wolframelektrode
Weitere Suchbegriffe: 415046, Zum, Schweißen, Stahl, Edelstahl, Kupfer, Messing, Aluminium, Aluminiumlegierungen, Titan, Hafnium, Nickelwerkstoffen, Bezeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,349* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,37*
€ 38,5203
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,97*
€ 38,0443
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,85*
€ 35,5215
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,95*
€ 34,4505
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,02*
€ 33,3438
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,49*
€ 27,9531
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.