Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromdüse M8x30 CuCrZr, 1 mm / VE 10 St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-41515210
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     41515210
EAN/GTIN:
     4046136148434
Suchbegriffe:
Kontaktrohr
Stromdüse
Stromkontaktrohr
stromdüse m8 cucrzr
Kurzbeschreibung Für den manuellen und mechanisierten Schweißprozess Vorteile • Hervorragende mechanische Eigenschaften zu herkömmlichen Stromdüsen • Sehr gute elektrische und thermische Leitfähigkeit • Hohe Temperaturbeständigkeit Merkmale • Durchmesser: 1,0 mm • Gewinde: M8 • Länge: 30 mm • Material: CuCrZr • Passend für: SG 501W, SG 401W
Weitere Informationen:
Gewinde:
M8
Material:
CuCrZr
Länge:
30 mm
Durchmesser:
1,0 mm
Weitere Suchbegriffe: stromdüse m8, stromdüse, 41515210, Bezeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,58*
€ 29,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,92*
€ 28,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,64*
€ 26,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,43*
€ 25,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,97*
€ 24,95
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,14*
€ 20,40
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.