Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannhülse, 2,4 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spannhülse, 2,4 mm
Artikel-Nr.:
     9396-418214
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     418214
EAN/GTIN:
     4046136009896
Suchbegriffe:
Spannhülsen WIG-Schweißen
WIG-Spannhülse
spannhülsen wig-schweißen 2,4mm
spannhülsen wig-schweißen
Kurzbeschreibung für SR 9G Merkmale • Durchmesser: 2,4 mm • Länge: 25,4 mm
Weitere Informationen:
Länge:
25,4 mm
Durchmesser:
2,4 mm
Weitere Suchbegriffe: 418214, Bezeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,948* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,02*
€ 16,6838
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,21*
€ 15,7199
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,69*
€ 15,1011
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,97*
€ 14,2443
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,74*
€ 11,5906
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.