| |
|
| Artikel-Nr.: 9396-418633 Herst.-Nr.: 418633 EAN/GTIN: 4046136107592 |
| |
|
| | |
| Kurzbeschreibung Innovatives System für außerordentlich saubere Schweißnähte Vorteile • Minimale Anlauffarben und sehr feinschuppige Schweißnähte durch eine in die Glasdüse integrierte Gaslinse • Reduzierter Argongasverbrauch und laminarer Gasfluss durch die integrierte Gaslinse • Bessere Sicht auf das Schmelzbad durch die durchsichtige „WigPro“-Glasdüse • Weniger Zeitaufwand für Beizen und Entsorgung, da speziell bei Edelstahl wesentlich geringere Anlauffarben entstehen • Optimaler Gasschutz des Schweißbades durch den laminar gebündelten Argongasstrom – die WIG-Nadel kann bis zu 20 mm vorstehen • Keine Verformung von Spannhülse und -gehäuse auch bei hohen Ampèrezahlen, da diese aus einer speziellen Messing-Legierung gefertigt sind • Besseres Spannen und sicherer Halt der WIG-Nadel für längere Standzeiten durch die abgeschrägte Spitze der Spannhülse • Weniger Anlauffarbe • Geringerer Argongasverbrauch Merkmale • Ausführung: SR 26G • Durchmesser: 2,4 mm Lieferumfang • 1x WigPro Glasdüse Gr. 8 • 1x WigPro Gaslinse ø 2,4 mm • 1x WigPro Isolator • 1x WigPro Spannhülse ø 2,4 mm • 1x WigPro Spannhülsengehäuse Weitere Informationen: | | Ausführung: | SR 26G | Durchmesser: | 2,4 mm |
|
| | |
| | | |
| |