Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WigPro System 1,6 mm für SR 9G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-418652
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     418652
EAN/GTIN:
     4046136107615
Suchbegriffe:
418652
Bezeichnung
Kurzbeschreibung Innovatives System für außerordentlich saubere Schweißnähte Vorteile • Minimale Anlauffarben und sehr feinschuppige Schweißnähte durch eine in die Glasdüse integrierte Gaslinse • Reduzierter Argongasverbrauch und laminarer Gasfluss durch die integrierte Gaslinse • Bessere Sicht auf das Schmelzbad durch die durchsichtige „WigPro“-Glasdüse • Weniger Zeitaufwand für Beizen und Entsorgung, da speziell bei Edelstahl wesentlich geringere Anlauffarben entstehen • Optimaler Gasschutz des Schweißbades durch den laminar gebündelten Argongasstrom – die WIG-Nadel kann bis zu 20 mm vorstehen • Keine Verformung von Spannhülse und -gehäuse auch bei hohen Ampèrezahlen, da diese aus einer speziellen Messing-Legierung gefertigt sind • Besseres Spannen und sicherer Halt der WIG-Nadel für längere Standzeiten durch die abgeschrägte Spitze der Spannhülse • Weniger Anlauffarbe • Geringerer Argongasverbrauch Lieferumfang • 1x WigPro Glasdüse Gr. 8 • 1x WigPro Gaslinse ø 1,6 mm • 1x WigPro Isolator • 1x WigPro Spannhülse ø 1,6 mm • 1x WigPro Spannhülsengehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,91*
€ 66,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,44*
€ 62,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,02*
€ 60,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.