Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwillingsschlauch Acetylen/Sauerstoff, 5 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-551005-05
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     551005-05
EAN/GTIN:
     4046136121048
Suchbegriffe:
Autogenschlauch
Autogenzwillingsschlauch
autogenzwillingsschlauch 5m
autogenschlauch
Kurzbeschreibung nach EN ISO 3821 Vorteile • Komplett verpresst • Acetylen rot, Sauerstoff blau • Schlauch-Innendurchmesser 9 x 3,5 mm – Acetylen, 6 x 5,0 mm – Sauerstoff Merkmale • Länge: 5 m
Weitere Informationen:
Länge:
5 m
Weitere Suchbegriffe: 551005-05, Bezeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,93*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 84,48*
€ 100,53
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 83,36*
€ 99,20
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 79,67*
€ 94,81
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 77,80*
€ 92,58
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 65,93*
€ 78,46
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.