Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschenwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-557100
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     557100
EAN/GTIN:
     4046136046723
Suchbegriffe:
Flaschenkarre
Flaschenwagen
Gasflaschenwagen
Propangasflaschenwagen
Kurzbeschreibung für 2 x 40 l / 50 l Flaschen mit Werkzeugkasten Vorteile • Robuste, geschweißte Stahlrohrkonstruktion aus 1"-Rohr für 2 Stahlflaschen mit Standplatte • Geschweißter Handschutzbügel aus 10er Rundeisen, ein Handschutz, der wirklich etwas aushält • Schlauchhalterung auf den Holmen • Sicherungskette aus kurzgeraden Kettengliedern, Stärke: 5 mm • 2-Komponenten-Kunstharzlackierung, elektrostatisch aufgetragen, Farbe: Blau • Großer, verschließbarer Werkzeugkasten Merkmale • Ausführung: für 2 x 40/50 l, luftbereift
Weitere Informationen:
Ausführung:
für 2 x 40/50 l, luftbereift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 518,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 603,43*
€ 718,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 600,51*
€ 714,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 585,22*
€ 696,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 564,62*
€ 671,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,81*
€ 617,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.