Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschenwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-557120
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     557120
EAN/GTIN:
     4046136136400
Suchbegriffe:
Flaschenkarre
Flaschenwagen
Gasflaschenwagen
Propangasflaschenwagen
Kurzbeschreibung für 2 x 20 l Flaschen Vorteile • Robuste, geschweißte Stahlrohrkonstruktion aus 1"-Rohr für 2 Stahlflaschen mit Standplatte • Sicherungskette aus kurzgeraden Kettengliedern, Stärke: 5 mm • 2-Komponenten-Kunstharzlackierung, elektrostatisch aufgetragen, Farbe: Blau Merkmale • Ausführung: 2 x 20 l, Vollgummireifen
Weitere Informationen:
Ausführung:
2 x 20 l, Vollgummireifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 320,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,80*
€ 451,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,91*
€ 449,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,94*
€ 435,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,63*
€ 426,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,24*
€ 381,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.